text.skipToContent text.skipToNavigation

Gedore Steeksleutel met twee uiteinden 25 PK 6mm


Diepe boringen boven de zeskantkoppen voor opname van lange tapeinden, Doorgang aan de schuine zijde voor opname van een tommy-bar (bijv. 26 D, gelieve apart te bestellen), Verchroomd, Verchroomd, verchroomd, tips gun-metal afwerking

Artikelnummer G2452.060.001
Flexibel Nee
Oppervlaktebescherming Verchroomd
Sleutelwijdte (mm) 6
Totale lengte (mm) 105
Geïsoleerd 1000 V Nee
Verpakt per 1

Specificaties

Flexibel Nee
Oppervlaktebescherming Verchroomd
Sleutelwijdte (mm) 6
Totale lengte (mm) 105
Geïsoleerd 1000 V Nee
Geschikt voor zeskantbouten Ja
Sleutelwijdte groot (mm) 6
Sleutelwijdte klein (mm) 6
Geschikt voor wringstaaf Ja
Merk Gedore
Gewicht per stuk (g) 80
Goederencode 82041100
Type Double Ended Socket Wrench

Omschrijving

Diepe boringen boven de zeskantkoppen voor opname van lange tapeinden, Doorgang aan de schuine zijde voor opname van een tommy-bar (bijv. 26 D, gelieve apart te bestellen), Verchroomd, Verchroomd, verchroomd, tips gun-metal afwerking

Artikelnummers

Artikelnummer G2452.060.001
EAN 4010886825839
UBB 500503818428
UNSPSC 27111725
Fabrikant artikelnummer 1616323
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.