text.skipToContent text.skipToNavigation

Gedore steeksleutel 7 UR breedte over vlakken 17 mm lengte 225 mm omgedraaid


Omschakelbaar. Chroom-vanadiumstaal. Mat verchroomd. Bekstand 15°, ringzijde 13° afgeschuind. Werkhoek 7° van 8 tot 15 mm, 6° van 16 tot 24 mm

Artikelnummer
Lengte (mm)
Sleutelwijdte steek (mm)
Oppervlaktebescherming Verchroomd
Gewicht 166
Geïsoleerd 1000 V Nee
Verpakt per 1

Specificaties

Lengte (mm) 225
Sleutelwijdte steek (mm) 17
Oppervlaktebescherming Verchroomd
Gewicht 166
Geïsoleerd 1000 V Nee
Gebogen Nee
Uitvoering vonkarm Nee
Met wringstaaf Nee
Geschikt voor wringstaaf Nee
Sleutelwijdte dop/ring/ratel (mm) 17
Kopbreedte steek (mm) 38
Kopbreedte dop/ring/ratel (mm) 33.6
Kophoogte steek (mm) 5.9
Kophoogte dop/ring/ratel (mm) 10.6
Rateluitvoering Ja
Aantal hoeken 6
VDE getest Nee
Merk Gedore

Omschrijving

Omschakelbaar. Chroom-vanadiumstaal. Mat verchroomd. Bekstand 15°, ringzijde 13° afgeschuind. Werkhoek 7° van 8 tot 15 mm, 6° van 16 tot 24 mm

Artikelnummers

Artikelnummer G2115.170.001
EAN 4010886889442
UBB 500503854548
UNSPSC 27111743
Fabrikant artikelnummer 2297345

Producten ({0})

  Voorraad Netto prijs   Aanmelden
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.