text.skipToContent text.skipToNavigation

Gedore steeksleutel 7 R breedte over vlakke delen 8 mm lengte 140 mm recht


Straight shape. CV steel. Chrome-plated. Working angle 7° from 8 to 15 mm, 6° from 16 to 27 mm and 5° from 30 to 36 mm

Artikelnummer
Lengte (mm)
Schlüsselbreite offenes Ende (mm)
Surface protection Chromium-plated
Gewicht 32
Isolationsschutz 1000 V Nein
Verpakt per 1

Specificaties

Lengte (mm) 140
Schlüsselbreite offenes Ende (mm) 8
Surface protection Chromium-plated
Gewicht 32
Isolationsschutz 1000 V Nein
Gekröpft Nein
Funkenarmes Modell Nein
Mit Kneifzange Nein
Geschikt voor wringstaaf Nee
Schlüsselweite Buchse/Ring/Ratsche (mm) 8
Kopfbreite offenes Ende (mm) 19.8
Kopfbreite Buchse/Ring/Knarre (mm) 17.5
Kophoogte steek (mm) 3.8
Kopfhöhe Buchse/Ring/Knarre (mm) 7
Rateluitvoering Ja
Aantal hoeken 6
VDE-geprüft Nein
Marke Gedore
Gewicht per stuk (g) 30
Warennummer 8204110000
Model 7 R 8
Type Combination Ratchet Spanner

Omschrijving

Straight shape. CV steel. Chrome-plated. Working angle 7° from 8 to 15 mm, 6° from 16 to 27 mm and 5° from 30 to 36 mm

Artikelnummers

Artikelnummer G2111.080.001
EAN 4010886889138
UBB 500501917958
UNSPSC 27111743
Fabrikant artikelnummer 2297051

Producten ({0})

  Voorraad Netto prijs   Aanmelden
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.