text.skipToContent text.skipToNavigation

Gedore steeksleutel 26 R breedte over vlak 22 x 24 mm L 180 mm boordiameter 14,5 mm


Holle as, van staalbuis, DIN 2391 naadloos, gehard, van materiaal C35, verchroomd, Met gat voor tuimelstangen 26 D en 26 RS (gelieve apart te bestellen), *niet genormaliseerd, *niet genormaliseerd

Artikelnummer
Oppervlaktebescherming Verchroomd
Lengte 192
Haaks Nee
Geschikt voor zeskantbouten Ja
Sleutelwijdte groot (mm) 24
Verpakt per 1

Specificaties

Oppervlaktebescherming Verchroomd
Lengte 192
Haaks Nee
Geschikt voor zeskantbouten Ja
Sleutelwijdte groot (mm) 24
Sleutelwijdte klein (mm) 22
Sleuteldiepte klein (mm) 16
Sleuteldiepte groot (mm) 19
Met wringstaaf Ja
Geschikt voor wringstaaf Ja
Merk GEDORE

Omschrijving

Holle as, van staalbuis, DIN 2391 naadloos, gehard, van materiaal C35, verchroomd, Met gat voor tuimelstangen 26 D en 26 RS (gelieve apart te bestellen), *niet genormaliseerd, *niet genormaliseerd

Artikelnummers

Artikelnummer G2456.022.024
EAN 4010886621240
UBB 240120111853
UNSPSC 25191700
Fabrikant artikelnummer 6212420

Producten ({0})

  Voorraad Netto prijs   Aanmelden
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.