text.skipToContent text.skipToNavigation

Gedore Dopsleutel met dubbel uiteinde 626 breedte overdwars 16 x 17 mm L 155 mm massief bor


Met zeskantas en gaten om te draaien, naar keuze met een sleutel of een tommybar (626 S / 26 RS-626 S, zie tabel, a.u.b. apart bestellen), Maten 6x7 en 8x9 mm zonder gat, GEDORE vanadiumstaal 31CrV3, verchroomd, Vanadiumstaal 31CrV3, verchroomd

Artikelnummer
Oppervlaktebescherming Verchroomd
Lengte (mm) 155
Haaks Nee
Geschikt voor zeskantbouten Ja
Sleutelwijdte groot (mm) 17
Verpakt per 1

Specificaties

Oppervlaktebescherming Verchroomd
Lengte (mm) 155
Haaks Nee
Geschikt voor zeskantbouten Ja
Sleutelwijdte groot (mm) 17
Sleutelwijdte klein (mm) 16
Kopbreedte klein (mm) 22
Kopbreedte groot (mm) 23
Sleuteldiepte klein (mm) 13
Sleuteldiepte groot (mm) 14
Met wringstaaf Ja
Geschikt voor wringstaaf Ja
Merk Gedore
Gewicht per stuk (g) 180
Goederencode 8204200000
Type Socket Spanner

Omschrijving

Met zeskantas en gaten om te draaien, naar keuze met een sleutel of een tommybar (626 S / 26 RS-626 S, zie tabel, a.u.b. apart bestellen), Maten 6x7 en 8x9 mm zonder gat, GEDORE vanadiumstaal 31CrV3, verchroomd, Vanadiumstaal 31CrV3, verchroomd

Artikelnummers

Artikelnummer G2458.016.017
EAN 4010886652626
UBB 240120087517
UNSPSC 27111708
Fabrikant artikelnummer 6526280

Producten ({0})

  Voorraad Netto prijs   Aanmelden
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.