text.skipToContent text.skipToNavigation

Gedore Socket D 32 1.13/16AF


Handbediend, gekartelde greep, GEDORE vanadium staal 31CrV3, verchroomd, GEDORE vanadium staal 31CrV3, verchroomd

Artikelnummer
Oppervlaktebescherming Verchroomd
Lengte (mm) 65.5
Geïsoleerd 1000 V Nee
Aansluitmaat 3/4 inch
Magnetisch Nee
Verpakt per 1

Specificaties

Oppervlaktebescherming Verchroomd
Lengte (mm) 65.5
Geïsoleerd 1000 V Nee
Aansluitmaat 3/4 inch
Magnetisch Nee
Twaalfkantdop Ja
Met gewricht Nee
Sleuteldiepte (mm) 32.5
Sleutelwijdte (inch) 1.13/16"
Voor slagschroevendraaier Nee
VDE getest Nee
Merk Gedore
Gewicht per stuk (g) 580
Goederencode 8204200000
Model D 32 1.13/16AF
Type Socket

Omschrijving

Handbediend, gekartelde greep, GEDORE vanadium staal 31CrV3, verchroomd, GEDORE vanadium staal 31CrV3, verchroomd

Artikelnummers

Artikelnummer G2256.460.002
EAN 4010886627556
UBB 240120519758
UNSPSC 27111704
Fabrikant artikelnummer 6275500

Producten ({0})

  Voorraad Netto prijs   Aanmelden
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.