text.skipToContent text.skipToNavigation

Gedore Socket bit 19 L 1/2 inch zeskant breedte over platte vlakken 19 mm lengte 82 mm


Lange uitvoering. 12,5 mm (1/2″)-vierkantaandrijving. 6-kant. Vanadiumstaal. Verchroomd. Gekarteld. Met kogelgroef

Artikelnummer 9G362944
Oppervlaktebescherming Verchroomd
Sleutelwijdte (mm) 19
Lengte (mm) 82
Geïsoleerd 1000 V Nee
Aansluitmaat 1/2 inch
Verpakt per 1

Specificaties

Oppervlaktebescherming Verchroomd
Sleutelwijdte (mm) 19
Lengte (mm) 82
Geïsoleerd 1000 V Nee
Aansluitmaat 1/2 inch
Magnetisch Nee
Twaalfkantdop Ja
Met gewricht Nee
Sleuteldiepte (mm) 22
Voor slagschroevendraaier Nee
VDE getest Nee
Merk Gedore
Model 19 L 19
Type Socket

Artikelnummers

Artikelnummer 9G362944
EAN 4010886849590
UBB 500642531445
UNSPSC 27111704
Fabrikant artikelnummer 1718835
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.