text.skipToContent text.skipToNavigation

Gedore Socket 9mm


Vierkantaandrijving volgens DIN 3120 - C 6.3, ISO 1174, met kogelgroef, Handbediend, gekartelde greep, GEDORE vanadium staal 31CrV3, gepolijst, verchroomd, Chroom-vanadium staal, mat verchroomd

Artikelnummer 1F234339
Sleutelwijdte (mm) 9
Lengte (mm) 25
Geïsoleerd 1000 V Nee
Aansluitmaat 1/4 inch
Magnetisch Nee
Verpakt per 1

Specificaties

Sleutelwijdte (mm) 9
Lengte (mm) 25
Geïsoleerd 1000 V Nee
Aansluitmaat 1/4 inch
Magnetisch Nee
Twaalfkantdop Ja
Met gewricht Nee
Sleuteldiepte (mm) 5
Voor slagschroevendraaier Nee
VDE getest Nee
Merk Gedore
Model D 20 9
Type Socket

Omschrijving

Vierkantaandrijving volgens DIN 3120 - C 6.3, ISO 1174, met kogelgroef, Handbediend, gekartelde greep, GEDORE vanadium staal 31CrV3, gepolijst, verchroomd, Chroom-vanadium staal, mat verchroomd

Artikelnummers

Artikelnummer 1F234339
EAN 4010886622582
UBB 500642532278
UNSPSC 27111704
Fabrikant artikelnummer 6225830
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.