text.skipToContent text.skipToNavigation

Gedore Socket 27mm


Vierkantaandrijving volgens DIN 3120 - C 12.5, ISO 1174, met kogelkeergroef, Handbediend, gekartelde greep, GEDORE vanadiumstaal 31CrV3, gepolijst, verchroomd, GEDORE vanadiumstaal 31CrV3, gepolijst, verchroomd

Artikelnummer 5B473767
Sleutelwijdte (mm) 27
Lengte (mm) 82
Geïsoleerd 1000 V Nee
Aansluitmaat 1/2 inch
Magnetisch Nee
Verpakt per 1

Specificaties

Sleutelwijdte (mm) 27
Lengte (mm) 82
Geïsoleerd 1000 V Nee
Aansluitmaat 1/2 inch
Magnetisch Nee
Twaalfkantdop Ja
Met gewricht Nee
Sleuteldiepte (mm) 30
Voor slagschroevendraaier Nee
VDE getest Nee
Merk Gedore
Model 19 L 27
Type Socket

Omschrijving

Vierkantaandrijving volgens DIN 3120 - C 12.5, ISO 1174, met kogelkeergroef, Handbediend, gekartelde greep, GEDORE vanadiumstaal 31CrV3, gepolijst, verchroomd, GEDORE vanadiumstaal 31CrV3, gepolijst, verchroomd

Artikelnummers

Artikelnummer 5B473767
EAN 4010886896273
UBB 500642497464
UNSPSC 27111704
Fabrikant artikelnummer 2300583
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.