text.skipToContent text.skipToNavigation

Gedore Socket 24mm


Vierkantaandrijving volgens DIN 3120 - C 10, ISO 1174, met kogelretentiegroef, Handbediend, gekartelde greep, GEDORE vanadiumstaal 31CrV3, gepolijst, verchroomd, * niet genormeerd, * niet genormeerd

Artikelnummer 2D890407
Sleutelwijdte (mm) 24
Lengte (mm) 33
Geïsoleerd 1000 V Nee
Aansluitmaat 3/8 inch
Magnetisch Nee
Verpakt per 1

Specificaties

Sleutelwijdte (mm) 24
Lengte (mm) 33
Geïsoleerd 1000 V Nee
Aansluitmaat 3/8 inch
Magnetisch Nee
Twaalfkantdop Ja
Met gewricht Nee
Sleuteldiepte (mm) 15.5
Voor slagschroevendraaier Nee
VDE getest Nee
Merk Gedore
Model D 30 24
Type Socket

Omschrijving

Vierkantaandrijving volgens DIN 3120 - C 10, ISO 1174, met kogelretentiegroef, Handbediend, gekartelde greep, GEDORE vanadiumstaal 31CrV3, gepolijst, verchroomd, * niet genormeerd, * niet genormeerd

Artikelnummers

Artikelnummer 2D890407
EAN 4010886883129
UBB 500642494495
UNSPSC 27111704
Fabrikant artikelnummer 2194864
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.