text.skipToContent text.skipToNavigation

Gedore Slim Drive VDE 2172 3,5 Sleufschroevendraaier 3,5mm 10mm Blad 3-Komponenten Greep 185mm


3-componenten hechten Power-Grip3 met ophanggat, Ergonomisch handvatontwerp maakt precies en moeiteloos werken mogelijk, Positief passende verbinding van handvat en kling voor optimale krachtoverbrenging, Aandrijvingstype op het hechtuiteinde gemarkeerd, Uiterst kleine klingdiameter en toch volledige mechanische en elektrische veiligheid, Geen problemen

Artikelnummer 3M807885
Geïsoleerd Ja
Gewicht 55
Totale lengte (mm) 185
Anti-magnetisch Ja
Geïsoleerd 1000 V Ja
Verpakt per 1

Specificaties

Geïsoleerd Ja
Gewicht 55
Totale lengte (mm) 185
Anti-magnetisch Ja
Geïsoleerd 1000 V Ja
Klinglengte (mm) 100
Klingbreedte (mm) 3.5
Uitvoering vonkarm Ja
Kap draaibaar Ja
Doorlopende kling Nee
Met afrolbeveiliging Ja
Met slagkap Nee
Model VDE 2172 3,5

Omschrijving

3-componenten hechten Power-Grip3 met ophanggat, Ergonomisch handvatontwerp maakt precies en moeiteloos werken mogelijk, Positief passende verbinding van handvat en kling voor optimale krachtoverbrenging, Aandrijvingstype op het hechtuiteinde gemarkeerd, Uiterst kleine klingdiameter en toch volledige mechanische en elektrische veiligheid, Geen problemen bij het bereiken van schroeven die diep in de schroefas zitten, Kling van GEDORE molybdeen-vanadium-Plus gehard staal, Geen problemen bij het bereiken van schroeven die diep in de schroefas zitten, Kling van molybdeen-vanadium-Plus gehard staal

Artikelnummers

Artikelnummer 3M807885
EAN 4010886938638
UBB 500642622699
UNSPSC 27111701
Fabrikant artikelnummer 2824736
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.