text.skipToContent text.skipToNavigation

Gedore SLIM DRIVE VDE 2162 Kruiskopschroevendraaier PH2 100mm Blad 3-Component Grip 210mm


3-componenten hechten Power-Grip3 met ophanggat, Ergonomisch handvatontwerp maakt precies en moeiteloos werken mogelijk, Positief passende verbinding van handvat en kling voor optimale krachtoverbrenging, Soort aandrijving gemarkeerd aan het uiteinde van de handgreep, Uiterst kleine klingdiameter en toch volledige mechanische en elektrische veiligheid,

Artikelnummer 4L724923
Klinglengte (mm)
Aandraaivoorziening Phillips
Geïsoleerd Ja
Grootte 2
Gewicht 140
Verpakt per 1

Specificaties

Klinglengte (mm) 100
Aandraaivoorziening Phillips
Geïsoleerd Ja
Grootte 2
Gewicht 140
Totale lengte (mm) 210
Anti-magnetisch Ja
Geïsoleerd 1000 V Ja
Kleminrichting Nee
Uitvoering vonkarm Ja
Kap draaibaar Ja
Doorlopende kling Nee
Met afrolbeveiliging Ja
Met slagkap Nee
VDE getest Ja
Merk Gedore
Model VDE 2162

Omschrijving

3-componenten hechten Power-Grip3 met ophanggat, Ergonomisch handvatontwerp maakt precies en moeiteloos werken mogelijk, Positief passende verbinding van handvat en kling voor optimale krachtoverbrenging, Soort aandrijving gemarkeerd aan het uiteinde van de handgreep, Uiterst kleine klingdiameter en toch volledige mechanische en elektrische veiligheid, Geen problemen bij het bereiken van schroeven die diep in schroefassen zijn ingebed, Kling van GEDORE molybdeen-vanadium-Plus gehard staal, Kling van molybdeen-vanadium-Plus gehard staal

Artikelnummers

Artikelnummer 4L724923
EAN 4010886938393
UBB 500642610488
UNSPSC 27111701
Fabrikant artikelnummer 2824450
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.