text.skipToContent
text.skipToNavigation
Neem contact met ons op
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
Schroevendraaiers
Alle categorieën
Automobiel & Fleet
Bevestigingsartikelen
Bewerking
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
Schroevendraaiers, bits & sleutels
Schroevendraaiers
Schroevendraaiers
4X049009
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
Gedore SLIM DRIVE VDE 2162 Kruiskopschroevendraaier PH1 80mm Blad 3-Component Greep 180mm
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
4X049009
Klinglengte (mm)
Aandraaivoorziening
Phillips
Geïsoleerd
Ja
Grootte
1
Gewicht
100
Totale lengte (mm)
180
Anti-magnetisch
Ja
Bekijk alle specificaties
-
+
Verpakt per 1
Voeg toe aan winkelwagen
Specificaties & normeringen
Downloads
Specificaties
Klinglengte (mm)
80
Aandraaivoorziening
Phillips
Geïsoleerd
Ja
Grootte
1
Gewicht
100
Totale lengte (mm)
180
Anti-magnetisch
Ja
Geïsoleerd 1000 V
Ja
Kleminrichting
Nee
Uitvoering vonkarm
Ja
Aandrijfvierkant/-zeskant over de gehele kling
Nee
Kap draaibaar
Ja
Doorlopende kling
Nee
Met afrolbeveiliging
Ja
Met slagkap
Nee
VDE getest
Ja
Merk
Gedore
HS- en goederencode
82054000
Model
VDE 2162
Download als PDF
Afdrukken
Artikelnummers
Artikelnummer
4X049009
EAN
4010886938386
UBB
500642610223
UNSPSC
27111701
Fabrikant artikelnummer
2824442