text.skipToContent text.skipToNavigation

Gedore slagmoerdopsleutel K 21 L 60 mm


Machinaal aangedreven, geschikt voor alle gangbare elektrische en persluchtgereedschappen, Vierkantaandrijving volgens DIN 3121 - H 40, ISO 1174, GEDORE speciaal staal, uitvoering gun-metal, Gebruik KB 6470 en KB 6475 vanaf 95 mm, * niet genormeerd, * niet genormeerd

Artikelnummer
Oppervlaktebescherming Overig
Sleutelwijdte (mm) 60
Lengte (mm) 92
Geïsoleerd 1000 V Nee
Aansluitmaat 1 1/2 inch
Verpakt per 1

Specificaties

Oppervlaktebescherming Overig
Sleutelwijdte (mm) 60
Lengte (mm) 92
Geïsoleerd 1000 V Nee
Aansluitmaat 1 1/2 inch
Magnetisch Nee
Twaalfkantdop Nee
Met gewricht Nee
Sleuteldiepte (mm) 33
Voor slagschroevendraaier Ja
VDE getest Nee
Merk Gedore
Gewicht per stuk (g) 2700
Goederencode 8204200000
Model K 37 60
Type Impact Socket

Omschrijving

Machinaal aangedreven, geschikt voor alle gangbare elektrische en persluchtgereedschappen, Vierkantaandrijving volgens DIN 3121 - H 40, ISO 1174, GEDORE speciaal staal, uitvoering gun-metal, Gebruik KB 6470 en KB 6475 vanaf 95 mm, * niet genormeerd, * niet genormeerd

Artikelnummers

Artikelnummer G2345.600.001
EAN 4010886632857
UBB 203120527213
UNSPSC 27111704
Fabrikant artikelnummer 6328560

Producten ({0})

  Voorraad Netto prijs   Aanmelden
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.