text.skipToContent text.skipToNavigation

Gedore slagmoerdopsleutel K 19 3/8


Vierkantaandrijving volgens DIN 3121 - G 12.5, ISO 1174, GEDORE speciaal staal, gepolijste afwerking, staal, gepolijst

Artikelnummer
Lengte (mm) 38
Geïsoleerd 1000 V Nee
Aansluitmaat 1/2 inch
Magnetisch Nee
Twaalfkantdop Nee
Verpakt per 1

Specificaties

Lengte (mm) 38
Geïsoleerd 1000 V Nee
Aansluitmaat 1/2 inch
Magnetisch Nee
Twaalfkantdop Nee
Met gewricht Nee
Sleuteldiepte (mm) 4
Sleutelwijdte (inch) 3/8 inch
Voor slagschroevendraaier Ja
VDE getest Nee
Merk Gedore
Model K 19 3/8AF
Type Impact Socket

Omschrijving

Vierkantaandrijving volgens DIN 3121 - G 12.5, ISO 1174, GEDORE speciaal staal, gepolijste afwerking, staal, gepolijst

Artikelnummers

Artikelnummer G2315.096.001
EAN 4010886616697
UBB 240120472545
UNSPSC 27111704
Fabrikant artikelnummer 6166990

Producten ({0})

  Voorraad Netto prijs   Aanmelden
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.