text.skipToContent text.skipToNavigation

Gedore slagmoerdopsleutel 41mm


Vierkantaandrijving volgens DIN 3121 - H 20, ISO 1174, GEDORE vanadium staal 59CrV4, Gun-metal afwerking, DBGM (Duits gebruikspatent), Bijzonder geschikt voor werkzaamheden in gevoelige omgevingen waarbij zekerheid tegen verlies, proceszekerheid en arbeidsveiligheid permanent van belang zijn, Voorbeelden: bovengrondse elektriciteitsleidingen, windkracht

Artikelnummer 1W734689
Sleutelwijdte (mm) 41
Lengte (mm) 90
Geïsoleerd 1000 V Nee
Aansluitmaat 3/4 inch
Magnetisch Nee
Verpakt per 1

Specificaties

Sleutelwijdte (mm) 41
Lengte (mm) 90
Geïsoleerd 1000 V Nee
Aansluitmaat 3/4 inch
Magnetisch Nee
Twaalfkantdop Ja
Met gewricht Nee
Sleuteldiepte (mm) 18.9
Voor slagschroevendraaier Ja
VDE getest Nee
Merk Gedore
Model K 32 SL 41
Type Impact Socket

Omschrijving

Vierkantaandrijving volgens DIN 3121 - H 20, ISO 1174, GEDORE vanadium staal 59CrV4, Gun-metal afwerking, DBGM (Duits gebruikspatent), Bijzonder geschikt voor werkzaamheden in gevoelige omgevingen waarbij zekerheid tegen verlies, proceszekerheid en arbeidsveiligheid permanent van belang zijn, Voorbeelden: bovengrondse elektriciteitsleidingen, windkrachtcentrales of de automobielsector

Artikelnummers

Artikelnummer 1W734689
EAN 4010886935989
UBB 500642524846
UNSPSC 27111704
Fabrikant artikelnummer 2734435
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.