text.skipToContent
text.skipToNavigation
Neem contact met ons op
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
Doppen
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
Sleutelgereedschappen
Slagdoppen & toebehoren
Doppen
5Z819047
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
Gedore slagmoerdopsleutel 27mm
Toevoegen aan catalogus
Bekijk de voorraad in een Technical Service Center
Huidige voorraad Technical Service Centers
/ prijs per
-
Incl. BTW
Artikelnummer
5Z819047
Sleutelwijdte (mm)
27
Lengte (mm)
48
Geïsoleerd 1000 V
Nee
Aansluitmaat
3/4 inch
Magnetisch
Nee
Twaalfkantdop
Ja
Met gewricht
Nee
Bekijk alle specificaties
-
+
Verpakt per 1
Voeg toe aan winkelwagen
Specificaties & normeringen
Downloads
Specificaties
Sleutelwijdte (mm)
27
Lengte (mm)
48
Geïsoleerd 1000 V
Nee
Aansluitmaat
3/4 inch
Magnetisch
Nee
Twaalfkantdop
Ja
Met gewricht
Nee
Sleuteldiepte (mm)
12.6
Voor slagschroevendraaier
Ja
VDE getest
Nee
Merk
Gedore
Goederencode
82042000
Model
K 32 S 27
Type
Impact Socket
Download als PDF
Afdrukken
Artikelnummers
Artikelnummer
5Z819047
EAN
4010886935798
UBB
500642521040
UNSPSC
27111704
Fabrikant artikelnummer
2734206