text.skipToContent
text.skipToNavigation
Neem contact met ons op
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
Doppen
Alle categorieën
Automobiel & Fleet
Bevestigingsartikelen
Bewerking
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
Sleutelgereedschappen
Slagdoppen & toebehoren
Doppen
8T888334
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
Gedore slagmoerdopsleutel 22mm
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
8T888334
Sleutelwijdte (mm)
22
Lengte (mm)
90
Geïsoleerd 1000 V
Nee
Aansluitmaat
3/4 inch
Magnetisch
Nee
Twaalfkantdop
Ja
Met gewricht
Nee
Bekijk alle specificaties
-
+
Verpakt per 1
Voeg toe aan winkelwagen
Specificaties & normeringen
Downloads
Specificaties
Sleutelwijdte (mm)
22
Lengte (mm)
90
Geïsoleerd 1000 V
Nee
Aansluitmaat
3/4 inch
Magnetisch
Nee
Twaalfkantdop
Ja
Met gewricht
Nee
Sleuteldiepte (mm)
9.8
Voor slagschroevendraaier
Ja
VDE getest
Nee
Merk
Gedore
Goederencode
82042000
Model
K 32 SL 22
Type
Impact Socket
Download als PDF
Afdrukken
Artikelnummers
Artikelnummer
8T888334
EAN
4010886935903
UBB
500642523285
UNSPSC
27111704
Fabrikant artikelnummer
2734354