text.skipToContent text.skipToNavigation

Gedore Slagbithouder 27mm


Vierkantaandrijving volgens DIN 3121 - H 25, ISO 1174, GEDORE speciaal staal, mangaan-gefosfateerd, GEDORE speciaal staal, mangaan-gefosfateerd

Artikelnummer 2V633101
Diameter 54
Lengte 75
Geïsoleerd 1000 V Nee
Klinglengte (mm) 28
Aansluitmaat 1 inch
Verpakt per 1

Specificaties

Diameter 54
Lengte 75
Geïsoleerd 1000 V Nee
Klinglengte (mm) 28
Aansluitmaat 1 inch
Maat (mm) 27
Aansluitmaat (mm) 25
VDE getest Nee

Omschrijving

Vierkantaandrijving volgens DIN 3121 - H 25, ISO 1174, GEDORE speciaal staal, mangaan-gefosfateerd, GEDORE speciaal staal, mangaan-gefosfateerd

Artikelnummers

Artikelnummer 2V633101
EAN 4010886870075
UBB 500642782246
UNSPSC 27111704
Fabrikant artikelnummer 1956582
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.