text.skipToContent text.skipToNavigation

Gedore Schroevendraaier 887 TX T45 mm


Voor extra zwaar gebruik, zeskantaandrijving volgens DIN 3126 - C 8 (5/16), GEDORE speciaal vanadium staal, bronsgrijs afgewerkt, speciaal vanadium staal, bronsgrijs afgewerkt

Artikelnummer G2433.450.001
Aandraaivoorziening Torx
Totale lengte (mm) 35
Grootte (TX) 45
Geïsoleerd 1000 V Nee
Geschikt voor inzet met slag Ja
Verpakt per 1

Specificaties

Aandraaivoorziening Torx
Totale lengte (mm) 35
Grootte (TX) 45
Geïsoleerd 1000 V Nee
Geschikt voor inzet met slag Ja
Aansluitmaat 5/16 inch
Kogelborging Ja
Met gat Nee
Aansluitmaat (mm) 8
Tweezijdig Nee
Type kruiskop Overig
Merk Gedore
Gewicht per stuk (g) 15
Type Torx Screwdriver Bit

Omschrijving

Voor extra zwaar gebruik, zeskantaandrijving volgens DIN 3126 - C 8 (5/16), GEDORE speciaal vanadium staal, bronsgrijs afgewerkt, speciaal vanadium staal, bronsgrijs afgewerkt

Artikelnummers

Artikelnummer G2433.450.001
EAN 4010886657133
UBB 203122622541
UNSPSC 31161507
Fabrikant artikelnummer 6571310
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.