text.skipToContent text.skipToNavigation

Gedore Schroevendraaier 880 12 mm


Voor extra zwaar gebruik, volgens DIN ISO 2351-1, zeskantaandrijving volgens DIN 3126 - C 8 (5/16), GEDORE speciaal vanadiumstaal, bronsgrijs afgewerkt, Speciaal vanadiumstaal, bronsgrijs afgewerkt

Artikelnummer G2425.120.001
Grootte bit (mm)
Aandraaivoorziening Schroefgleuf
Totale lengte (mm) 41
Geïsoleerd 1000 V Nee
Klingbreedte (mm) 12
Verpakt per 1

Specificaties

Grootte bit (mm) 12
Aandraaivoorziening Schroefgleuf
Totale lengte (mm) 41
Geïsoleerd 1000 V Nee
Klingbreedte (mm) 12
Geschikt voor inzet met slag Ja
Aansluitmaat 5/16 inch
Kogelborging Ja
Met gat Nee
Aansluitmaat (mm) 8
Tweezijdig Nee
Merk Gedore
Gewicht per stuk (g) 25
Type Screwdriver Bit

Omschrijving

Voor extra zwaar gebruik, volgens DIN ISO 2351-1, zeskantaandrijving volgens DIN 3126 - C 8 (5/16), GEDORE speciaal vanadiumstaal, bronsgrijs afgewerkt, Speciaal vanadiumstaal, bronsgrijs afgewerkt

Artikelnummers

Artikelnummer G2425.120.001
EAN 4010886656730
UBB 203122620156
UNSPSC 31161507
Fabrikant artikelnummer 6567390
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.