text.skipToContent text.skipToNavigation

Pijptang, schuine bek Eck-Schwede-snap® totale lengte 420 mm spanwijdte 60 mm vo


Pijptang voor zwaar gebruik met driepuntsgreep, Voor het werken in krappe ruimtes, GEDORE speciaal chroom-vanadium-staal, Gesmeed, Gehard, tanden extra gehard, Zelfborgend door tegen de draairichting in geplaatste tanden, Verliesbestendige rol, Geëmailleerd blauw, kop geslepen, Geëmailleerd blauw, Kop gepolijst

Artikelnummer G2586.000.420
Oppervlaktebescherming Verchroomd
Gewicht 1438
Geschikt voor max. buisdiameter 1 1/2 inch
Lengte 420
Spanbereik (mm) ['0.000', '60.000']
Verpakt per 1

Specificaties

Oppervlaktebescherming Verchroomd
Gewicht 1438
Geschikt voor max. buisdiameter 1 1/2 inch
Lengte 420
Spanbereik (mm) ['0.000', '60.000']
Uitvoering vonkarm Nee
Greepuitvoering Overig
Handvat Gelakt
Met antislip voorziening Ja

Omschrijving

Pijptang voor zwaar gebruik met driepuntsgreep, Voor het werken in krappe ruimtes, GEDORE speciaal chroom-vanadium-staal, Gesmeed, Gehard, tanden extra gehard, Zelfborgend door tegen de draairichting in geplaatste tanden, Verliesbestendige rol, Geëmailleerd blauw, kop geslepen, Geëmailleerd blauw, Kop gepolijst

Artikelnummers

Artikelnummer G2586.000.420
EAN 4017981100038
UBB 240102111269
UNSPSC 27111708
Fabrikant artikelnummer 4500220
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.