text.skipToContent text.skipToNavigation

Gedore Ringsteeksleutel 7mm


Gesmeed, Chroom-vanadium-staal, mat verchroomd, Met uitwerppin voor ontgrendeling, mat verchroomd, Met borgpen

Artikelnummer 6K923847
Sleutelwijdte (mm)
Uitvoering Ringkoppeling
Geïsoleerd 1000 V Nee
Aansluitmaat 16 mm
Gebogen Nee
Verpakt per 1

Specificaties

Sleutelwijdte (mm) 7
Uitvoering Ringkoppeling
Geïsoleerd 1000 V Nee
Aansluitmaat 16 mm
Gebogen Nee
Sleutelwijdte klein (mm) 7
Uitvoering enkele sleutel Ja
Uitvoering vonkarm Nee
Kophoogte groot (mm) 8
Halve maan model Nee
Kopbreedte groot (mm) 15
Rateluitvoering Nee
Open uitvoering Nee
Merk Gedore
Model 8792
Type Ring End Fitting

Omschrijving

Gesmeed, Chroom-vanadium-staal, mat verchroomd, Met uitwerppin voor ontgrendeling, mat verchroomd, Met borgpen

Artikelnummers

Artikelnummer 6K923847
EAN 4002805872079
UBB 500642825649
UNSPSC 27111743
Fabrikant artikelnummer 7775010
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.