text.skipToContent text.skipToNavigation

Gedore Ringsleutel 60mm


Chroom-vanadium-staal, mat verchroomd, Met vangbeugel, Speciale maten op aanvraag, Met vangbeugel, Speciale maten op aanvraag

Artikelnummer 3C948247
Sleutelwijdte (mm)
Uitvoering Ringkoppeling
Geïsoleerd 1000 V Nee
Aansluitmaat 28 mm
Gebogen Nee
Verpakt per 1

Specificaties

Sleutelwijdte (mm) 60
Uitvoering Ringkoppeling
Geïsoleerd 1000 V Nee
Aansluitmaat 28 mm
Gebogen Nee
Sleutelwijdte klein (mm) 60
Uitvoering enkele sleutel Ja
Uitvoering vonkarm Nee
Kophoogte groot (mm) 26
Halve maan model Nee
Kopbreedte groot (mm) 94
Rateluitvoering Nee
Open uitvoering Nee
Merk Gedore
Model 8799
Type Ring End Fitting

Omschrijving

Chroom-vanadium-staal, mat verchroomd, Met vangbeugel, Speciale maten op aanvraag, Met vangbeugel, Speciale maten op aanvraag

Artikelnummers

Artikelnummer 3C948247
EAN 4002805925690
UBB 500642842487
UNSPSC 27111743
Fabrikant artikelnummer 1565540
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.