text.skipToContent text.skipToNavigation

Gedore Ringsleutel 55mm


Chroom-vanadium-staal, mat verchroomd, Met vangbeugel, Speciale maten op aanvraag, Met vangbeugel, Speciale maten op aanvraag

Artikelnummer 0G138650
Sleutelwijdte (mm)
Uitvoering Ringkoppeling
Geïsoleerd 1000 V Nee
Aansluitmaat 28 mm
Gebogen Nee
Verpakt per 1

Specificaties

Sleutelwijdte (mm) 55
Uitvoering Ringkoppeling
Geïsoleerd 1000 V Nee
Aansluitmaat 28 mm
Gebogen Nee
Sleutelwijdte klein (mm) 55
Uitvoering enkele sleutel Ja
Uitvoering vonkarm Nee
Kophoogte groot (mm) 25
Halve maan model Nee
Kopbreedte groot (mm) 88
Rateluitvoering Nee
Open uitvoering Nee
Merk Gedore
Model 8799
Type Ring End Fitting

Omschrijving

Chroom-vanadium-staal, mat verchroomd, Met vangbeugel, Speciale maten op aanvraag, Met vangbeugel, Speciale maten op aanvraag

Artikelnummers

Artikelnummer 0G138650
EAN 4002805925683
UBB 500642842222
UNSPSC 27111743
Fabrikant artikelnummer 1565532
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.