text.skipToContent text.skipToNavigation

Gedore Ringsleutel 46mm


Chroom-vanadium-staal, mat verchroomd, Met vangbeugel, Speciale maten op aanvraag, Met vangbeugel, Speciale maten op aanvraag

Artikelnummer 4W536437
Sleutelwijdte (mm)
Uitvoering Ringkoppeling
Geïsoleerd 1000 V Nee
Aansluitmaat 28 mm
Gebogen Nee
Verpakt per 1

Specificaties

Sleutelwijdte (mm) 46
Uitvoering Ringkoppeling
Geïsoleerd 1000 V Nee
Aansluitmaat 28 mm
Gebogen Nee
Sleutelwijdte klein (mm) 46
Uitvoering enkele sleutel Ja
Uitvoering vonkarm Nee
Kophoogte groot (mm) 22.5
Halve maan model Nee
Kopbreedte groot (mm) 75
Rateluitvoering Nee
Open uitvoering Nee
Merk Gedore
Model 8799
Type Ring End Fitting

Omschrijving

Chroom-vanadium-staal, mat verchroomd, Met vangbeugel, Speciale maten op aanvraag, Met vangbeugel, Speciale maten op aanvraag

Artikelnummers

Artikelnummer 4W536437
EAN 4002805925669
UBB 500642841802
UNSPSC 27111743
Fabrikant artikelnummer 1565516
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.