text.skipToContent text.skipToNavigation

Gedore ringratelsleutel 7 R breedte over vlakken 11 mm lengte 164 mm recht


Vlak patroon, UD-profiel, Werkhoek: 7° van 8 tot 15 mm, 6° van 16 tot 27 mm en 5° van 30 tot 36 mm, Voor ratels los- en snelspannen, Hoge draaimomentoverbrenging, Hol profiel ligt prettig in de hand, Scheurvaste geometrie met dubbel T-girder effect, GEDORE vanadium staal 31CrV3, Niet-verblindend uiterlijk door mat verchromen, Borgpin en pal mangaan-gefosfateerd, Warm gesmeed, Voor ratels los- en snelspannen, Ring 13° verschoven t.o.v. as, omkeerbaar

Artikelnummer
Lengte (mm)
Sleutelwijdte steek (mm)
Oppervlaktebescherming Verchroomd
Gewicht 63
Geïsoleerd 1000 V Nee
Verpakt per 1

Specificaties

Lengte (mm) 164
Sleutelwijdte steek (mm) 11
Oppervlaktebescherming Verchroomd
Gewicht 63
Geïsoleerd 1000 V Nee
Gebogen Nee
Uitvoering vonkarm Nee
Met wringstaaf Nee
Geschikt voor wringstaaf Nee
Sleutelwijdte dop/ring/ratel (mm) 11
Kopbreedte steek (mm) 26
Kopbreedte dop/ring/ratel (mm) 22.5
Kophoogte steek (mm) 4.3
Kophoogte dop/ring/ratel (mm) 8.1
Rateluitvoering Ja
Aantal hoeken 6
VDE getest Nee
Merk Gedore
Gewicht per stuk (g) 55
Goederencode 8204110000
Model 7 R 11
Type Combination Ratchet Spanner

Omschrijving

Vlak patroon, UD-profiel, Werkhoek: 7° van 8 tot 15 mm, 6° van 16 tot 27 mm en 5° van 30 tot 36 mm, Voor ratels los- en snelspannen, Hoge draaimomentoverbrenging, Hol profiel ligt prettig in de hand, Scheurvaste geometrie met dubbel T-girder effect, GEDORE vanadium staal 31CrV3, Niet-verblindend uiterlijk door mat verchromen, Borgpin en pal mangaan-gefosfateerd, Warm gesmeed, Voor ratels los- en snelspannen, Ring 13° verschoven t.o.v. as, omkeerbaar

Artikelnummers

Artikelnummer G2111.110.001
EAN 4010886889152
UBB 500501918295
UNSPSC 27111743
Fabrikant artikelnummer 2297094

Producten ({0})

  Voorraad Netto prijs   Aanmelden
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.