text.skipToContent text.skipToNavigation
Beste klant, door de feestdagen kan het verzenden van uw bestelling iets langer duren dan u van ons bent gewend. Plaats uw bestelling daarom op tijd. Wij wensen u een fijne decembermaand.

Gedore Ring end wrench 20mm


Gesmeed, Chroom-vanadium-staal, mat verchroomd, Met uitwerppin voor ontgrendeling, mat verchroomd, Met borgpen

Artikelnummer 4U149308
Sleutelwijdte (mm)
Uitvoering Ringkoppeling
Geïsoleerd 1000 V Nee
Aansluitmaat 16 mm
Gebogen Nee
Verpakt per 1

Specificaties

Sleutelwijdte (mm) 20
Uitvoering Ringkoppeling
Geïsoleerd 1000 V Nee
Aansluitmaat 16 mm
Gebogen Nee
Sleutelwijdte klein (mm) 20
Uitvoering enkele sleutel Ja
Uitvoering vonkarm Nee
Kophoogte groot (mm) 14
Halve maan model Nee
Kopbreedte groot (mm) 31.5
Rateluitvoering Nee
Open uitvoering Nee
Merk Gedore

Omschrijving

Gesmeed, Chroom-vanadium-staal, mat verchroomd, Met uitwerppin voor ontgrendeling, mat verchroomd, Met borgpen

Artikelnummers

Artikelnummer 4U149308
EAN 4002805872208
UBB 500642827884
UNSPSC 27111743
Fabrikant artikelnummer 7713410
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.