text.skipToContent text.skipToNavigation

Gedore Regelbare sleutel 12


Zweeds patroon, rol met linkse draad, Met schaalverdeling, Het beschermde mechanisme en het extra slagvlak maken lichte slagen mogelijk zonder de functie van de sleutel te beïnvloeden, Comfort 2-componenten handgreep (versies JC en JP) voor werken zonder vermoeidheid, Uitsparing in de handgreep zorgt voor stevige grip - zelfs met vette handen, Ophanggat, Chroom-vanadium-staal, Uitvoering C vernikkeld en verchroomd, kop geslepen, Uitvoering P mangaangefosfateerd, kop geslepen, Uitvoering JP en JC compleet met kunststof handgreep, Uitvoering PK = haak geplastificeerd, Uitvoering JP en JC = extra met kunststof handgreep, Met ophanggat

Artikelnummer 1Y860303
Gewicht 860
Lengte (mm) 305
Geïsoleerd 1000 V Nee
Max. sleutelwijdte (mm) 36
Uitvoering vonkarm Nee
Verpakt per 1

Specificaties

Gewicht 860
Lengte (mm) 305
Geïsoleerd 1000 V Nee
Max. sleutelwijdte (mm) 36
Uitvoering vonkarm Nee
Schaal (mm) ['0.000', '36.000']
Getest volgens ISO 6787 Ja
Bekhoek (°) 15
VDE getest Nee
Merk Gedore
Goederencode 82041200
Type Adjustable Wrench

Omschrijving

Zweeds patroon, rol met linkse draad, Met schaalverdeling, Het beschermde mechanisme en het extra slagvlak maken lichte slagen mogelijk zonder de functie van de sleutel te beïnvloeden, Comfort 2-componenten handgreep (versies JC en JP) voor werken zonder vermoeidheid, Uitsparing in de handgreep zorgt voor stevige grip - zelfs met vette handen, Ophanggat, Chroom-vanadium-staal, Uitvoering C vernikkeld en verchroomd, kop geslepen, Uitvoering P mangaangefosfateerd, kop geslepen, Uitvoering JP en JC compleet met kunststof handgreep, Uitvoering PK = haak geplastificeerd, Uitvoering JP en JC = extra met kunststof handgreep, Met ophanggat

Artikelnummers

Artikelnummer 1Y860303
EAN 4010886933633
UBB 500642490436
UNSPSC 27111726
Fabrikant artikelnummer 2668904
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.