text.skipToContent text.skipToNavigation
Beste klant, door de feestdagen kan het verzenden van uw bestelling iets langer duren dan u van ons bent gewend. Plaats uw bestelling daarom op tijd. Wij wensen u een fijne decembermaand.

Gedore Ratchet 3093 Z-94


Volgens DIN 3122, ISO 3315, Met vierkantkoppeling, middelfijn getand, extreem robuust, Terugloophoek 10 graden, Slipvaste 2-componenten handgreep met ophanggat, Voor handbediende bussen en hulpstukken met vierkantaandrijving volgens DIN 3120 - C 10, ISO 1174, kogelvergrendeling, GEDORE vanadiumstaal 31CrV3, verchroomd, Vanadiumstaal 31CrV3, verchroomd

Artikelnummer G2271.309.394
Geïsoleerd Nee
Hoogte 18
Gewicht 246
Anti-magnetisch Nee
Lengte 200
Verpakt per 1

Specificaties

Geïsoleerd Nee
Hoogte 18
Gewicht 246
Anti-magnetisch Nee
Lengte 200
Geïsoleerd 1000 V Nee
Aansluitmaat 3/8 inch
Explosieveilig Nee
Met greep Ja
Doorsteekmodel Ja
Kniegewricht Nee
Aansluitmaat (mm) 10
Terugzwenkhoek (°) 10
Omkeerbaar Nee
Werfpuntratel Nee
Geschikt voor bits Nee
Sokblokkering Nee
Geïntegreerde deblokkering Nee
Roterend handvat Ja
Uitschuifbaar handvat Nee
Draaikop Nee
Roterende kop Nee
Geschikt voor doppen Ja
VDE getest Nee
Merk Gedore

Omschrijving

Volgens DIN 3122, ISO 3315, Met vierkantkoppeling, middelfijn getand, extreem robuust, Terugloophoek 10 graden, Slipvaste 2-componenten handgreep met ophanggat, Voor handbediende bussen en hulpstukken met vierkantaandrijving volgens DIN 3120 - C 10, ISO 1174, kogelvergrendeling, GEDORE vanadiumstaal 31CrV3, verchroomd, Vanadiumstaal 31CrV3, verchroomd

Artikelnummers

Artikelnummer G2271.309.394
EAN 4010886623763
UBB 240122066113
UNSPSC 27111711
Fabrikant artikelnummer 6237680
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.