text.skipToContent text.skipToNavigation
Beste klant, door de feestdagen kan het verzenden van uw bestelling iets langer duren dan u van ons bent gewend. Plaats uw bestelling daarom op tijd. Wij wensen u een fijne decembermaand.

Gedore Ratchet 1993-U


Doppen absoluut veilig vastgezet door drukknopvergrendeling met kogel in de vierkantaandrijving, Richtingsverandering door 2 drukknoppen, gemarkeerd met R en L, op de as, Terugloophoek 10 graden, Vierkantaandrijving volgens DIN 3120 - A 12.5, ISO 1174, chroom-vanadiumstaal 31CrV3, VDE-isolatie tot 1000 V, volgens EN 60900/IEC 60900

Artikelnummer G3110.001.770
Geïsoleerd Ja
Gewicht 546
Anti-magnetisch Nee
Lengte 270
Geïsoleerd 1000 V Ja
Verpakt per 1

Specificaties

Geïsoleerd Ja
Gewicht 546
Anti-magnetisch Nee
Lengte 270
Geïsoleerd 1000 V Ja
Materiaal Staal
Aansluitmaat 1/2 inch
Explosieveilig Nee
Met greep Ja
Doorsteekmodel Nee
Kniegewricht Nee
Aansluitmaat (mm) 12.5
Terugzwenkhoek (°) 10
Omkeerbaar Ja
Werfpuntratel Nee
Geschikt voor bits Nee
Sokblokkering Ja
Geïntegreerde deblokkering Ja
Roterend handvat Nee
Uitschuifbaar handvat Nee
Draaikop Nee
Roterende kop Nee
Geschikt voor doppen Ja
VDE getest Ja
Merk Gedore

Omschrijving

Doppen absoluut veilig vastgezet door drukknopvergrendeling met kogel in de vierkantaandrijving, Richtingsverandering door 2 drukknoppen, gemarkeerd met R en L, op de as, Terugloophoek 10 graden, Vierkantaandrijving volgens DIN 3120 - A 12.5, ISO 1174, chroom-vanadiumstaal 31CrV3, VDE-isolatie tot 1000 V, volgens EN 60900/IEC 60900

Artikelnummers

Artikelnummer G3110.001.770
EAN 4010886612392
UBB 203122629249
UNSPSC 27111711
Fabrikant artikelnummer 6123910
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.