text.skipToContent text.skipToNavigation

Gedore QSN120 FH 1 S Momentsschroevendraaier 1/4" zeskantaandrijving 0,24-1,2 Nm 183mm


Artikelnummer 6O496709
Geïsoleerd Nee
Elektronisch Nee
Gewicht 230
Totale lengte (mm) 183
Geïsoleerd 1000 V Nee
Aansluitmaat 1/4 inch
Aansluitmaat (mm) 6.5
Verpakt per 1

Specificaties

Geïsoleerd Nee
Elektronisch Nee
Gewicht 230
Totale lengte (mm) 183
Geïsoleerd 1000 V Nee
Aansluitmaat 1/4 inch
Aansluitmaat (mm) 6.5
Nauwkeurigheid schaalindeling (Nm) 0.01
Uitvoering schroevendraaier Ja
Nauwkeurigheid volgens ISO 6789 (%) 6
Met schaal Ja
VDE getest Nee
Merk Gedore
Model QSN120 FH 1

Artikelnummers

Artikelnummer 6O496709
EAN 4002805921067
UBB 500642430614
UNSPSC 27111701
Fabrikant artikelnummer 1400150
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.