text.skipToContent text.skipToNavigation

Gedore Punt 8005 1:00 DOP.


De afstand tussen de gaten voor niet-gespannen borgringen is normaal tussen 20 mm en 50 mm. De tips die worden gebruikt om de ringen te spreiden, zijn aangepast aan de openingsbreedte van de niet-gespannen borgring. Openingsbreedten 18-28 mm: Combinatietips E-8005 1 A en E-8005 2 A, Openingsbreedtes 29-39 mm: Combinatietips E-8005 1 A en E-8005 4 A, Ope

Artikelnummer 2S481793
Type toebehoren/onderdelen Tip
Toebehoren Ja
Onderdeel Nee
Merk Gedore
Verpakt per 1

Specificaties

Type toebehoren/onderdelen Tip
Toebehoren Ja
Onderdeel Nee
Merk Gedore

Omschrijving

De afstand tussen de gaten voor niet-gespannen borgringen is normaal tussen 20 mm en 50 mm. De tips die worden gebruikt om de ringen te spreiden, zijn aangepast aan de openingsbreedte van de niet-gespannen borgring. Openingsbreedten 18-28 mm: Combinatietips E-8005 1 A en E-8005 2 A, Openingsbreedtes 29-39 mm: Combinatietips E-8005 1 A en E-8005 4 A, Openingsbreedtes 40-50 mm: Combinatietips E-8005 3 A en E-8005 4 A, Openingsbreedtes 40-50 mm: Combinatietips E-8005 3 A en E-8005 4 A

Artikelnummers

Artikelnummer 2S481793
EAN 4010886570074
UBB 500642366859
UNSPSC 27110000
Fabrikant artikelnummer 5700790
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.