text.skipToContent
text.skipToNavigation
Neem contact met ons op
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
Moment schroevendraaiers
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
Schroevendraaiers, bits & sleutels
Bits
Moment schroevendraaiers
5D641984
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
Gedore PRO 150 FH PGNS FS Momentsschroevendraaier 1/4" zeskantaandrijving 0,2-1,5Nm 132mm
Toevoegen aan catalogus
Bekijk de voorraad in een Technical Service Center
Huidige voorraad Technical Service Centers
/ prijs per 
-
Incl. BTW
Artikelnummer
5D641984
Geïsoleerd
Nee
Elektronisch
Nee
Gewicht
230
Totale lengte (mm)
132
Geïsoleerd 1000 V
Nee
Aansluitmaat
1/4 inch
Aandraaimoment (Nm)
['0.200', '1.500']
Bekijk alle specificaties
-
+
Verpakt per 1
Voeg toe aan winkelwagen
Specificaties & normeringen
Downloads
Specificaties
Geïsoleerd
Nee
Elektronisch
Nee
Gewicht
230
Totale lengte (mm)
132
Geïsoleerd 1000 V
Nee
Aansluitmaat
1/4 inch
Aandraaimoment (Nm)
['0.200', '1.500']
Aansluitmaat (mm)
6.3
Uitvoering schroevendraaier
Ja
Nauwkeurigheid volgens ISO 6789 (%)
6
VDE getest
Nee
Merk
Gedore
Goederencode
82041100
Model
PRO 150 FH
Download als PDF
Afdrukken
Artikelnummers
Artikelnummer
5D641984
EAN
4010886950012
UBB
500632571955
UNSPSC
27111701
Fabrikant artikelnummer
2927764