text.skipToContent text.skipToNavigation

Gedore platte koude beitel 95 253 25 x 250mm


Chroommolybdeen-vanadium luchthardingsstaal 45CrMoV7, over de gehele lengte zorgvuldig gehard en getemperd, slagkoppen inductief getemperd, gepolijste en blank gelakte werkrand, * niet genormaliseerd, gepolijste en blank gelakte werkrand

Artikelnummer G4670.000.253
Oppervlaktebescherming Gechromatiseerd
Lengte (mm) 250
Beitelbreedte (mm) 25
Bladvorm Vlak
Materiaal Chroom-molybdeen-vanadium legering
Verpakt per 1

Specificaties

Oppervlaktebescherming Gechromatiseerd
Lengte (mm) 250
Beitelbreedte (mm) 25
Bladvorm Vlak
Materiaal Chroom-molybdeen-vanadium legering
Met handenbescherming Nee
Schachtbreedte (mm) 23
Schachthoogte (mm) 13
Schachtvorm Vlak ovaal
Merk Gedore
Gewicht per stuk (g) 560
Type Cold Chisel

Omschrijving

Chroommolybdeen-vanadium luchthardingsstaal 45CrMoV7, over de gehele lengte zorgvuldig gehard en getemperd, slagkoppen inductief getemperd, gepolijste en blank gelakte werkrand, * niet genormaliseerd, gepolijste en blank gelakte werkrand

Artikelnummers

Artikelnummer G4670.000.253
EAN 4010883869904
UBB 203116081761
UNSPSC 27111901
Fabrikant artikelnummer 8699020
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.