text.skipToContent text.skipToNavigation

Gedore Platneus tang 8110 140 TL


Volgens DIN ISO 5745 Met korte bekken, grijpvlakken gekarteld Om vast te houden en te buigen Gedore speciaal veredeld staal, matrijsgesmeed, olie gehard en ontlaten JC = verchroomd, 2-componenten-grepen TL = blank gelakt, grepen met blauwe kunststof overtrokken

Artikelnummer G3018.500.140
Geïsoleerd Ja
Oppervlaktebescherming Verchroomd
Totale lengte (mm) 140
Materiaal Staal
Beklengte (mm) 28.5
Verpakt per 1

Specificaties

Geïsoleerd Ja
Oppervlaktebescherming Verchroomd
Totale lengte (mm) 140
Materiaal Staal
Beklengte (mm) 28.5
Greepuitvoering 2-componenten
Handvat Overig

Artikelnummers

Artikelnummer G3018.500.140
EAN 4010886671153
UBB 240102195908
UNSPSC 27112126
Fabrikant artikelnummer 6711500
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.