text.skipToContent text.skipToNavigation

Gedore Miniatuur pijpsnijder 231000 50 mm


Voor gebruik op moeilijk toegankelijke plaatsen, Voor koper-, messing- en lichtmetalen buizen, PVC-buizen van harde kunststof en met kunststof beklede buizen, dunwandige stalen buizen, (stalen precisiebuizen en hydraulische buizen), composietbuizen, Lichaam uit drukgegoten zink, Blauw gelakt

Artikelnummer G2903.000.050
Lengte (mm) 50
Buisdiameter (mm) ['4.000', '16.000']
Geschikt voor RVS Nee
Geschikt voor aluminium Ja
Geschikt voor kunststof Nee
Verpakt per 1

Specificaties

Lengte (mm) 50
Buisdiameter (mm) ['4.000', '16.000']
Geschikt voor RVS Nee
Geschikt voor aluminium Ja
Geschikt voor kunststof Nee
Geschikt voor koper Ja
Geschikt voor staal Ja
Geschikt voor gietijzeren buis Nee
Geschikt voor composiet meerlagenbuis Nee
Met afbramer Nee
Met snelverstelling Nee
Aantal snijwieltjes 1
Telescopisch Nee
Merk Gedore
Gewicht per stuk (g) 130
Goederencode 8203400000
Type Pipe Cutter

Omschrijving

Voor gebruik op moeilijk toegankelijke plaatsen, Voor koper-, messing- en lichtmetalen buizen, PVC-buizen van harde kunststof en met kunststof beklede buizen, dunwandige stalen buizen, (stalen precisiebuizen en hydraulische buizen), composietbuizen, Lichaam uit drukgegoten zink, Blauw gelakt

Artikelnummers

Artikelnummer G2903.000.050
EAN 4017981231008
UBB 240185037225
UNSPSC 23241610
Fabrikant artikelnummer 4504560
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.