text.skipToContent text.skipToNavigation

Gedore Momentsleutels SE14X18 30-300NM


Artikelnummer 7O963337
Geïsoleerd Nee
Elektronisch Ja
Gewicht 1840
Totale lengte (mm) 753
Geïsoleerd 1000 V Nee
Aansluitmaat 1/2 inch
Aandraaimoment (Nm) ['30.000', '300.000']
Verpakt per 1

Specificaties

Geïsoleerd Nee
Elektronisch Ja
Gewicht 1840
Totale lengte (mm) 753
Geïsoleerd 1000 V Nee
Aansluitmaat 1/2 inch
Aandraaimoment (Nm) ['30.000', '300.000']
Uitvoering schroevendraaier Nee
Nauwkeurigheid volgens ISO 6789 (%) 1
VDE getest Nee
Merk Gedore
HS- en goederencode 82041100
Model ET2SKA 300
Type Torque Wrench

Artikelnummers

Artikelnummer 7O963337
EAN 4002805932926
UBB 500642448616
UNSPSC 27111715
Fabrikant artikelnummer 2795620
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.