text.skipToContent text.skipToNavigation

Gedore Momentsleutel TBN 16mm


Gebruik: Gecontroleerd aandraaien van schroeven in het bereik van 5 - 25 N - m, Serie / productielijn, Extreem langdurig werk, Kenmerken: Vooringestelde productiekrachtsleutel - zonder schaalverdeling, Met 16 mm spie-einde, Voor aanhalen in twee richtingen (de sleutel hoeft maar 180° te worden gedraaid!), Werknauwkeurigheid: +/- 4 % tolerantie van het i

Artikelnummer 2G604548
Geïsoleerd Nee
Elektronisch Nee
Gewicht 405
Totale lengte (mm) 265
Geïsoleerd 1000 V Nee
Verpakt per 1

Specificaties

Geïsoleerd Nee
Elektronisch Nee
Gewicht 405
Totale lengte (mm) 265
Geïsoleerd 1000 V Nee
Aandraaimoment (Nm) ['5.000', '25.000']
Aansluitmaat (mm) 16
Uitvoering schroevendraaier Nee
Nauwkeurigheid volgens ISO 6789 (%) 4
Met schaal Nee
VDE getest Nee
Merk Gedore
Model 760-30
Type Torque Wrench

Omschrijving

Gebruik: Gecontroleerd aandraaien van schroeven in het bereik van 5 - 25 N - m, Serie / productielijn, Extreem langdurig werk, Kenmerken: Vooringestelde productiekrachtsleutel - zonder schaalverdeling, Met 16 mm spie-einde, Voor aanhalen in twee richtingen (de sleutel hoeft maar 180° te worden gedraaid!), Werknauwkeurigheid: +/- 4 % tolerantie van het ingestelde draaimoment, Volgens DIN EN ISO 6789, herleidbaar naar nationale normen, Handgreep breekt 20° wanneer de vooraf ingestelde draaimomentwaarde is bereikt, waardoor overmatig aandraaien onwaarschijnlijk wordt, Automatische reset naar de uitgangspositie, Lichtgewicht, maar robuust en corrosiebestendig constructieontwerp, Zeer handige antislip rubberen handgreep, De voorinstelling kan in de fabriek of door de gebruiker worden uitgevoerd op geschikte testapparaten voor draaimomenten, Geef bij bestelling de N-m-waarde op - als een vaste voorinstelling in de fabriek gewenst is (prijs op aanvraag), Leveringsomvang: Momentsleutel TBN Breaking Torque wrench, Speciale instelsleutel voor het wijzigen van de vooraf ingestelde koppelwaarde, Testcertificaat volgens DIN EN ISO 6789, Levering in stevige kartonnen verpakking

Artikelnummers

Artikelnummer 2G604548
EAN 4002805928301
UBB 500642434004
UNSPSC 27111715
Fabrikant artikelnummer 1824686
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.