Gebruik: Gecontroleerd aandraaien van schroeven in het meest gangbare bereik van 10 - 50 N-m / 7,5 - 37 lbf-ft, Verstelbare, ontgrendelbare en stevige momentsleutel met rechthoekige holte voor industrie en ambacht, Eigenschappen: Geclassificeerd volgens DIN EN ISO 6789-2:2017 Type II Klasse A, afgesteld op een maximaal toelaatbare +/-3% afwijking en dus met een grotere nauwkeurigheid dan de standaard voorgeschreven +/-4%, Incl. traceerbaar testcertificaat, Voor gecontroleerd aanhalen in twee richtingen, Stevige, gelakte stalen buisconstructie, met verzinkte rechthoekige holte (9x12 mm) en hoogwaardige kunststof onderdelen, Ergonomisch gevormde, handige zwarte kunststof handgreep met kalibratiehulp, Dubbele schaalverdeling N-m en lbf-ft onder een venster met vergrootglaseffect, Met micrometerschaal voor hoofdschaalverdeling N-m voor het instellen van tussenwaarden, Ontgrendelsysteem activeert een voelbaar en hoorbaar signaal, Ergonomisch systeem voor koppelinstelling, Fabrieksdieptemeter: 17,5 mm (9x12 mm), Alleen te gebruiken met eindfittingen met gestandaardiseerde dieptemeters, anders kunnen onnauwkeurigheden ontstaan, Afhankelijk van de toepassing is toegang mogelijk vanaf de voorkant (bijv. open eindfitting) of zijkant (bijv. omkeerbare ratel en inbus).