Momentsleutels
Alle categorieën
Automobiel & Fleet
Bevestigingsartikelen
Bewerking
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
Momentgereedschappen
Momentsleutels
8F474706
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
Gedore Momentsleutel DMUK 300 1/2 inch 60-300 Nm
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
8F474706
Geïsoleerd
Nee
Elektronisch
Nee
Gewicht
1623
Totale lengte (mm)
619.6
Geïsoleerd 1000 V
Nee
Aansluitmaat
1/2 inch
Met signaaltoon
Ja
Bekijk alle specificaties
-
+
Verpakt per 1
Voeg toe aan winkelwagen
Specificaties & normeringen
Downloads
Specificaties
Geïsoleerd
Nee
Elektronisch
Nee
Gewicht
1623
Totale lengte (mm)
619.6
Geïsoleerd 1000 V
Nee
Aansluitmaat
1/2 inch
Met signaaltoon
Ja
Aandraaimoment (Nm)
['60.000', '300.000']
Kopbreedte (mm)
42.5
Aansluitmaat (mm)
12.5
Stapgrootte instelling (Nm)
10
Nauwkeurigheid schaalindeling (Nm)
1
Uitvoering schroevendraaier
Nee
Nauwkeurigheid volgens ISO 6789 (%)
3
Kophoogte (mm)
22
Met schaal
Ja
VDE getest
Nee
Merk
Gedore
HS- en goederencode
82041100
Model
DMUK 300
Type
Torque Wrench
Download als PDF
Afdrukken
Artikelnummers
Artikelnummer
8F474706
EAN
4002805931462
UBB
500642443823
UNSPSC
27111715
Fabrikant artikelnummer
2641348