text.skipToContent text.skipToNavigation

Gedore Momentsleutel DMUK 100 1/2 inch 20-100 Nm


Gebruik: Gecontroleerd aandraaien van schroeven in het meest gangbare bereik van 20 - 100 N-m / 15 - 75 lbf-ft, Verstelbare, ontgrendelbare en robuuste momentsleutel met geïntegreerde ratel en vierkantaandrijving voor industrie en ambacht, Eigenschappen: Geclassificeerd volgens DIN EN ISO 6789-2:2017 Type II Klasse A, incl. herleidbaar testcertificaat,

Artikelnummer 1R634633
Geïsoleerd Nee
Elektronisch Nee
Gewicht 1232
Totale lengte (mm) 437.7
Geïsoleerd 1000 V Nee
Verpakt per 1

Specificaties

Geïsoleerd Nee
Elektronisch Nee
Gewicht 1232
Totale lengte (mm) 437.7
Geïsoleerd 1000 V Nee
Aansluitmaat 1/2 inch
Met signaaltoon Ja
Aandraaimoment (Nm) ['20.000', '100.000']
Kopbreedte (mm) 42.5
Aansluitmaat (mm) 12.5
Stapgrootte instelling (Nm) 5
Nauwkeurigheid schaalindeling (Nm) 0.5
Uitvoering schroevendraaier Nee
Nauwkeurigheid volgens ISO 6789 (%) 3
Kophoogte (mm) 22
Met schaal Ja
VDE getest Nee
Merk Gedore
Model DMUK 100
Type Torque Wrench

Omschrijving

Gebruik: Gecontroleerd aandraaien van schroeven in het meest gangbare bereik van 20 - 100 N-m / 15 - 75 lbf-ft, Verstelbare, ontgrendelbare en robuuste momentsleutel met geïntegreerde ratel en vierkantaandrijving voor industrie en ambacht, Eigenschappen: Geclassificeerd volgens DIN EN ISO 6789-2:2017 Type II Klasse A, incl. herleidbaar testcertificaat, gekalibreerd op een maximaal toelaatbare afwijking van +/- 3 % en dus nauwkeuriger dan de door de norm vereiste +/- 4 %, Voor gecontroleerd richtingsgebonden aandraaien, Met 1/2" omkeerbare ratel, Robuuste, gelakte stalen buisconstructie, met verzinkte ratelkop en hoogwaardige kunststof onderdelen, Ergonomisch gevormde kunststof handgreep met kalibratiehulp, Omschakeling tussen N-m hoofdschaal en lbf-ft hulpschaal om afleesfouten te voorkomen bij het instellen van het koppel wante, Met micrometerschaal voor N-m hoofdschaal voor het instellen van tussenwaarden, Ontgrendelsysteem activeert een voelbaar en hoorbaar signaal, Ergonomisch systeem voor koppelinstelling met referentiesymbool, Voorziening voor snelle instelling met zeskant-inbussleutel, niet inbegrepen, Beveiligd instel-/afstelsysteem

Artikelnummers

Artikelnummer 1R634633
EAN 4002805931448
UBB 500642443419
UNSPSC 27111715
Fabrikant artikelnummer 2641305
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.