text.skipToContent text.skipToNavigation

Gedore Momentsleutel DMSE 150 30-150 Nm 9 x 12 mm


Gebruik: Gecontroleerd aandraaien van schroeven in het bereik van 30 - 150 N m / 22 - 110 lbf ft, Verstelbare, ontgrendelbare en stevige momentsleutel met rechthoekige holte voor industrie en ambacht, Eigenschappen: Geclassificeerd volgens DIN EN ISO 6789-2:2017 Type II Klasse A, incl. traceerbaar testcertificaat, gekalibreerd op een maximaal toelaatbar

Artikelnummer 4O824911
Geïsoleerd Nee
Elektronisch Nee
Gewicht 1160
Totale lengte (mm) 489.5
Geïsoleerd 1000 V Nee
Verpakt per 1

Specificaties

Geïsoleerd Nee
Elektronisch Nee
Gewicht 1160
Totale lengte (mm) 489.5
Geïsoleerd 1000 V Nee
Aansluitmaat 9 x 12 mm
Met signaaltoon Ja
Aandraaimoment (Nm) ['30.000', '150.000']
Stapgrootte instelling (Nm) 10
Nauwkeurigheid schaalindeling (Nm) 1
Uitvoering schroevendraaier Nee
Nauwkeurigheid volgens ISO 6789 (%) 3
Met schaal Ja
VDE getest Nee
Merk Gedore
Model DMSE 150
Type Torque Wrench

Omschrijving

Gebruik: Gecontroleerd aandraaien van schroeven in het bereik van 30 - 150 N m / 22 - 110 lbf ft, Verstelbare, ontgrendelbare en stevige momentsleutel met rechthoekige holte voor industrie en ambacht, Eigenschappen: Geclassificeerd volgens DIN EN ISO 6789-2:2017 Type II Klasse A, incl. traceerbaar testcertificaat, gekalibreerd op een maximaal toelaatbare afwijking van +/- 3 % en dus nauwkeuriger dan de door de norm vereiste +/- 4 %, Voor gecontroleerd aanhalen in twee richtingen, Robuuste, gelakte stalen buisconstructie, met verzinkte rechthoekige holte (9x12 mm) en hoogwaardige kunststof onderdelen, Ergonomisch gevormde kunststof handgreep met kalibratiehulp, Omschakeling tussen N-m hoofdschaal en lbf-ft hulpschaal om afleesfouten te voorkomen bij het instellen van het koppel wante, Met micrometerschaal voor N-m hoofdschaal voor het instellen van tussenwaarden, Ontgrendelsysteem activeert een voelbaar en hoorbaar signaal, Ergonomisch systeem voor koppelinstelling met referentiesymbool, Beveiligd instel-/afstelsysteem, Fabrieksdieptemeter: 17,5 mm (9x12 mm), Alleen te gebruiken met eindfittingen met gestandaardiseerde dieptemeters, anders kunnen onnauwkeurigheden ontstaan, Afhankelijk van de toepassing is toegang mogelijk vanaf de voorkant (bijv. open eindfitting) of zijkant (bijv. omkeerbare ratel en inbus).

Artikelnummers

Artikelnummer 4O824911
EAN 4002805931547
UBB 500642442676
UNSPSC 27111715
Fabrikant artikelnummer 2641453
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.