text.skipToContent text.skipToNavigation

Gedore Momentsleutel BZ A+S 16Z 25-120 nm


Technisch voordeel/functie: Vooraf ingestelde waardevergrendeling en veiligheidsvoorziening (A+S) elimineert de mogelijkheid van onbedoelde of gemanipuleerde afstelling en vertegenwoordigt daarmee meer proceszekerheid van de gebruiker, Geclassificeerd volgens DIN EN ISO 6789-2:2017 Type II Klasse A, incl. traceerbaar testcertificaat, gekalibreerd op een

Artikelnummer 8Y318997
Geïsoleerd Nee
Elektronisch Nee
Gewicht 1450
Totale lengte (mm) 477.5
Geïsoleerd 1000 V Nee
Verpakt per 1

Specificaties

Geïsoleerd Nee
Elektronisch Nee
Gewicht 1450
Totale lengte (mm) 477.5
Geïsoleerd 1000 V Nee
Met signaaltoon Ja
Aandraaimoment (Nm) ['25.000', '120.000']
Kopbreedte (mm) 35
Aansluitmaat (mm) 16
Uitvoering schroevendraaier Nee
Nauwkeurigheid volgens ISO 6789 (%) 3
Kophoogte (mm) 30
Met schaal Ja
VDE getest Nee
Merk Gedore
Model 7461-01
Type Torque Wrench

Omschrijving

Technisch voordeel/functie: Vooraf ingestelde waardevergrendeling en veiligheidsvoorziening (A+S) elimineert de mogelijkheid van onbedoelde of gemanipuleerde afstelling en vertegenwoordigt daarmee meer proceszekerheid van de gebruiker, Geclassificeerd volgens DIN EN ISO 6789-2:2017 Type II Klasse A, incl. traceerbaar testcertificaat, gekalibreerd op een maximaal toelaatbare afwijking van +/- 3 % en dus nauwkeuriger dan de +/- 4 % die de norm vereist, Lichtgewicht en toch robuust (omdat de behuizing van een aluminiumlegering is) en veerkrachtig, zeer werkplaatsvriendelijk, Afhankelijk van de toepassing is toegang mogelijk vanaf de voorkant (bijv. Gebruik alleen kracht in het midden van de handgreep - gebruik geen verlengbuis omdat anders onnauwkeurigheden kunnen ontstaan (behalve bij model DXZ waarbij de DREMOMETER is gekalibreerd en afgesteld met behulp van de verlengbuis), Gebruik alleen eindfittingen met gestandaardiseerde dieptemeters, anders kunnen onnauwkeurigheden ontstaan. Houd rekening met de dieptemeters op het certificaat. Gebruik alleen originele GEDORE accessoires, Grote aandrijfdoorsnede brengt maximale draaimomenten over, Extreem geringe slijtage door verminderde krachten in een hefboommechanisme, Gesmede hefboomketting uit eigen kwaliteitssmederij, Maximale precisie ook bij extreem continu gebruik, Eenvoudige bediening - snel en veilig aandraaimoment, Eenvoudige instelling dankzij aantrekkelijke stelknop beveiligd tegen verlies aan het uiteinde van de handgreep, Met certificaat volgens DIN EN ISO 6789-2:2000, Met certificaat volgens DIN EN ISO 6789-2:2000, Met certificaat volgens DIN EN ISO 6789-2:2000, Met certificaat volgens DIN EN ISO 6789-2:2000. volgens DIN EN ISO 6789-2:2017, traceerbaar via eigen DAkkS-laboratorium naar nationale normen, Vooringestelde DREMOMETER voor serieproductie waarbij altijd dezelfde waarde moet worden toegepast, Geef bij bestelling de N-m-waarde op - als een vaste voorinstelling in de fabriek gewenst is (prijs op aanvraag)

Artikelnummers

Artikelnummer 8Y318997
EAN 4002805927274
UBB 500642449457
UNSPSC 27111715
Fabrikant artikelnummer 1427075
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.