text.skipToContent text.skipToNavigation

Gedore Momentsleutel 8572-01 1 1/2 inch 1500-3000 Nm


Gebruik: Gecontroleerd vastdraaien van schroeven in het meest gangbare bereik van 1500 - 3000 N-m, Voor gebruik in bijna alle industriële productieomgevingen, Kenmerken: Geclassificeerd volgens DIN EN ISO 6789-2:2017 Type II Klasse A, incl. traceerbaar testcertificaat, gekalibreerd op een maximaal toelaatbare afwijking van +/- 3 % en daarmee nauwkeurige

Artikelnummer 3P055747
Geïsoleerd Nee
Elektronisch Nee
Gewicht 15000
Totale lengte (mm) 1037
Geïsoleerd 1000 V Nee
Verpakt per 1

Specificaties

Geïsoleerd Nee
Elektronisch Nee
Gewicht 15000
Totale lengte (mm) 1037
Geïsoleerd 1000 V Nee
Aansluitmaat Overig
Met signaaltoon Ja
Aandraaimoment (Nm) ['1500.000', '3000.000']
Kopbreedte (mm) 70
Aansluitmaat (mm) 40
Stapgrootte instelling (Nm) 50
Nauwkeurigheid schaalindeling (Nm) 50
Geschikt voor verlengstuk Ja
Met verlengstuk Ja
Uitvoering schroevendraaier Nee
Nauwkeurigheid volgens ISO 6789 (%) 3
Kophoogte (mm) 40
Met schaal Ja
VDE getest Nee
Merk Gedore
Model 8572-01
Type Torque Wrench

Omschrijving

Gebruik: Gecontroleerd vastdraaien van schroeven in het meest gangbare bereik van 1500 - 3000 N-m, Voor gebruik in bijna alle industriële productieomgevingen, Kenmerken: Geclassificeerd volgens DIN EN ISO 6789-2:2017 Type II Klasse A, incl. traceerbaar testcertificaat, gekalibreerd op een maximaal toelaatbare afwijking van +/- 3 % en daarmee nauwkeuriger dan de door de norm vereiste +/- 4 %, 1,1/2" vierkantaandrijving met penvergrendeling DIN 3121 - F 40, ISO 1174, Automatische kortwegbediening met tactiele impuls en geluidssignaal, Enkele schaalverdeling met een schaalverdeling van 50 N-m, Technisch voordeel/Functie: Lichtgewicht en toch robuust (omdat de behuizing is gemaakt van een aluminiumlegering) en veerkrachtig, zeer werkplaatsvriendelijk, Geen onnauwkeurigheden, ongeacht of de momentsleutel met beide handen wordt gebruikt of van het handvat wordt gehouden (zoals bij standaard momentsleutels), Zowel de vierkantaandrijving als het scharnierpunt bevinden zich op een as die een hoge mate van veiligheid voor de gebruiker garandeert, kan worden uitgeschoven om de werklast van de gebruiker te verminderen, Extreem lage slijtage door verminderde krachten in een hefboommechanisme, Gesmede hefboomketting uit onze eigen kwaliteitssmederij, Maximale precisie, zelfs bij extreem continu gebruik, Lange levensduur en lange levensduur van het gereedschap, Eenvoudige bediening - snel en veilig aandraaimoment, Eenvoudige instelling dankzij aantrekkelijke stelknop beveiligd tegen verlies aan het uiteinde van de handgreep, Voor gecontroleerd richtingsgebonden aandraaien

Artikelnummers

Artikelnummer 3P055747
EAN 4002805857212
UBB 500642472863
UNSPSC 27111715
Fabrikant artikelnummer 7717160
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.