text.skipToContent text.skipToNavigation

Gedore Momentsleutel 8571-01 3/4 inch 520-1000 Nm


Volledig metalen constructie van een sterke aluminiumlegering. Met vaste aandrijfvierkant. Greep van aluminium. Rechtsdraaiend. Gecombineerde dubbele schaal Nm/lbf.ft.. Behuizing lichtmetaal. Belaste delen speciaal staal. Voel- en hoorbaar signaal voor het bereiken van de ingestelde waarde. Snelinstelling door ergonomische verstelknop. Afgesteld op een schakelnauwkeurigheid met een tolerantie van ±3 % van de ingestelde schaalwaarde. Geen waardeverschuivingen en beïnvloeding van de nauwkeurigheid door werken met beide handen of het niet-vasthouden bij de greep (zoals bij gewone momentsleutels), omdat zowel aandrijfvierkant als ook draaipunt in één as liggen, daardoor hoge toepassingszekerheid. Verlengbaar om de werkbelasting te reduceren

Artikelnummer 1Q878600
Geïsoleerd Nee
Elektronisch Nee
Gewicht 4250
Totale lengte (mm) 812
Geïsoleerd 1000 V Nee
Verpakt per 1

Specificaties

Geïsoleerd Nee
Elektronisch Nee
Gewicht 4250
Totale lengte (mm) 812
Geïsoleerd 1000 V Nee
Aansluitmaat 3/4 inch
Met signaaltoon Ja
Aandraaimoment (Nm) ['520.000', '1000.000']
Kopbreedte (mm) 45
Aansluitmaat (mm) 20
Stapgrootte instelling (Nm) 10
Nauwkeurigheid schaalindeling (Nm) 10
Geschikt voor verlengstuk Ja
Met verlengstuk Ja
Uitvoering schroevendraaier Nee
Nauwkeurigheid volgens ISO 6789 (%) 3
Kophoogte (mm) 35
Met schaal Ja
VDE getest Nee
Merk Gedore
Model 8571-01
Type Torque Wrench

Artikelnummers

Artikelnummer 1Q878600
EAN 4002805857113
UBB 500642471873
UNSPSC 27111715
Fabrikant artikelnummer 7694010
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.