text.skipToContent text.skipToNavigation

Gedore Momentsleutel 8563-10 3/4 inch 155-760 Nm


Gebruik: Gecontroleerd aanhalen van schroeven in het meest gangbare bereik van 155 - 760 N-m / 115 - 560 lbf-ft, Voor gebruik in bijna alle industriële productieomgevingen, Kenmerken: Geclassificeerd volgens DIN EN ISO 6789-2:2017 Type II Klasse A, incl. traceerbaar testcertificaat, gekalibreerd op een maximaal toelaatbare afwijking van +/- 3 % en dus n

Artikelnummer 1P429341
Geïsoleerd Nee
Elektronisch Nee
Gewicht 3450
Totale lengte (mm) 812
Geïsoleerd 1000 V Nee
Verpakt per 1

Specificaties

Geïsoleerd Nee
Elektronisch Nee
Gewicht 3450
Totale lengte (mm) 812
Geïsoleerd 1000 V Nee
Aansluitmaat 3/4 inch
Met signaaltoon Ja
Aandraaimoment (Nm) ['155.000', '760.000']
Kopbreedte (mm) 45
Aansluitmaat (mm) 20
Stapgrootte instelling (Nm) 10
Nauwkeurigheid schaalindeling (Nm) 10
Met verlengstuk Ja
Uitvoering schroevendraaier Nee
Nauwkeurigheid volgens ISO 6789 (%) 3
Kophoogte (mm) 35
Met schaal Ja
VDE getest Nee
Merk Gedore
Model 8563-10
Type Torque Wrench

Omschrijving

Gebruik: Gecontroleerd aanhalen van schroeven in het meest gangbare bereik van 155 - 760 N-m / 115 - 560 lbf-ft, Voor gebruik in bijna alle industriële productieomgevingen, Kenmerken: Geclassificeerd volgens DIN EN ISO 6789-2:2017 Type II Klasse A, incl. traceerbaar testcertificaat, gekalibreerd op een maximaal toelaatbare afwijking van +/- 3 % en dus nauwkeuriger dan de door de norm vereiste +/- 4 %, 3/4" vierkantaandrijving met penvergrendelingsmechanisme DIN 3120 - B 20, ISO 1174, Automatische kortwegbediening met voelbare impuls en geluidssignaal, Dubbele schaalverdeling met een schaalverdeling van 10 N-m en 10 lbf-ft, Technisch voordeel/Functie: Lichtgewicht en toch robuust (omdat de behuizing is gemaakt van een aluminiumlegering) en veerkrachtig, zeer werkplaatsvriendelijk, Geen onnauwkeurigheden, ongeacht of de momentsleutel met beide handen wordt gebruikt of van het handvat wordt gehouden (zoals bij standaard momentsleutels). Zowel de haakse aandrijving als het scharnierpunt bevinden zich op een as die een hoge mate van veiligheid voor de gebruiker garandeert, kan worden uitgeschoven om de werklast voor de gebruiker te verminderen, Extreem lage slijtage door verminderde krachten in een hefboommechanisme, Gesmede hefboomketting uit onze eigen groepssmederij, Maximale precisie zelfs bij extreem continu gebruik, Lange levenscycli en lange levensduur van het gereedschap, Eenvoudige bediening - snel en veilig aandraaimoment, Eenvoudige instelling dankzij aantrekkelijke stelknop die beveiligd is tegen verlies aan het uiteinde van de handgreep, Enkel- en dubbelvierkantaandrijving voor gecontroleerd aandraaien in twee richtingen

Artikelnummers

Artikelnummer 1P429341
EAN 4002805856314
UBB 500642464456
UNSPSC 27111715
Fabrikant artikelnummer 7691500
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.