text.skipToContent
text.skipToNavigation
Neem contact met ons op
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
Momentsleutels
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
Momentgereedschappen
Momentsleutels
1X944462
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
Zoekopdrachten opslaan
Registreren
Naar winkelwagen
Verder winkelen
Het product is succesvol toegevoegd aan uw winkelwagen
x
Heeft u alles gevonden? Maak uw bestelling hieronder compleet:
Gedore momentsleutel 7602180
Toevoegen aan catalogus
Previous
Next
Artikelnummer
1X944462
Geïsoleerd
Nee
Elektronisch
Nee
Totale lengte (mm)
246
Geïsoleerd 1000 V
Nee
Aansluitmaat
9 x 12 mm
Met signaaltoon
Ja
Aandraaimoment (Nm)
['10.000', '50.000']
Bekijk alle specificaties
Specificaties & normeringen
Downloads
Gerelateerde producten
Specificaties
Geïsoleerd
Nee
Elektronisch
Nee
Totale lengte (mm)
246
Geïsoleerd 1000 V
Nee
Aansluitmaat
9 x 12 mm
Met signaaltoon
Ja
Aandraaimoment (Nm)
['10.000', '50.000']
Uitvoering schroevendraaier
Nee
Nauwkeurigheid volgens ISO 6789 (%)
3
Met schaal
Nee
VDE getest
Nee
HS- en goederencode
Bekijk
Model
4150-50
Type
Torque Wrench
Download als PDF
Afdrukken
Artikelnummers
Artikelnummer
1X944462
EAN
4002805415504
UBB
500642439052
UNSPSC
27111715
Fabrikant artikelnummer
7602180