text.skipToContent text.skipToNavigation

Gedore momentsleutel 7097350


Gebruik: Gecontroleerd aandraaien van schroeven in het bereik van 40 - 200 N-m / 30 - 150 lbf-ft, Verstelbare, ontgrendelbare en stevige momentsleutel met spie-einde voor industrie en ambacht, Eigenschappen: Geclassificeerd volgens DIN EN ISO 6789-2:2017 Type II Klasse A, incl. traceerbaar testcertificaat, gekalibreerd op een maximaal toelaatbare afwijk

Artikelnummer 0H535091
Geïsoleerd Nee
Elektronisch Nee
Gewicht 860
Totale lengte (mm) 467.5
Geïsoleerd 1000 V Nee
Verpakt per 1

Specificaties

Geïsoleerd Nee
Elektronisch Nee
Gewicht 860
Totale lengte (mm) 467.5
Geïsoleerd 1000 V Nee
Met signaaltoon Ja
Aandraaimoment (Nm) ['40.000', '200.000']
Nauwkeurigheid schaalindeling (Nm) 1
Uitvoering schroevendraaier Nee
Nauwkeurigheid volgens ISO 6789 (%) 3
Met schaal Ja
VDE getest Nee
Merk Gedore
Model 4420-01
Type Torque Wrench

Omschrijving

Gebruik: Gecontroleerd aandraaien van schroeven in het bereik van 40 - 200 N-m / 30 - 150 lbf-ft, Verstelbare, ontgrendelbare en stevige momentsleutel met spie-einde voor industrie en ambacht, Eigenschappen: Geclassificeerd volgens DIN EN ISO 6789-2:2017 Type II Klasse A, incl. traceerbaar testcertificaat, gekalibreerd op een maximaal toelaatbare afwijking van +/- 3 % en dus nauwkeuriger dan de door de norm vereiste +/- 4 %, Voor gecontroleerd aanhalen in twee richtingen, Robuuste, gelakte stalen buisconstructie, met gefosfateerd spie-einde (Ø 16 mm of Ø 22 mm) en hoogwaardige kunststof onderdelen, Ergonomisch gevormd, handige zwarte kunststof handgreep met kalibratiehulp, Dubbele schaalverdeling N-m en lbf-ft onder een venster met vergrootglaseffect, Met micrometerschaal voor hoofdschaalverdeling N-m voor het instellen van tussenwaarden, Ontgrendelsysteem activeert een voelbaar en hoorbaar signaal, Ergonomisch systeem voor het instellen van het draaimoment, Werkende kalibratieafstand: 32 mm (Ø 16 mm), Alleen te gebruiken met eindfittingen met gestandaardiseerde dieptemeters, anders kunnen onnauwkeurigheden ontstaan, Afhankelijk van de toepassing is toegang mogelijk vanaf de voorkant (bijv. Afhankelijk van de toepassing is toegang mogelijk vanaf de voorkant (bijv. open eindfitting) of zijkant (bijv. omkeerbare ratel en inbus).

Artikelnummers

Artikelnummer 0H535091
EAN 4002805442012
UBB 500642440282
UNSPSC 27111715
Fabrikant artikelnummer 7097350
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.