text.skipToContent text.skipToNavigation

Gedore momentsleutel 2926997


Artikelnummer 7D766676
Geïsoleerd Nee
Elektronisch Nee
Gewicht 2700
Totale lengte (mm) 617
Geïsoleerd 1000 V Nee
Aansluitmaat 1/2 inch
Met signaaltoon Ja
Verpakt per 1

Specificaties

Geïsoleerd Nee
Elektronisch Nee
Gewicht 2700
Totale lengte (mm) 617
Geïsoleerd 1000 V Nee
Aansluitmaat 1/2 inch
Met signaaltoon Ja
Aandraaimoment (Nm) ['60.000', '300.000']
Kopbreedte (mm) 35
Aansluitmaat (mm) 12.5
Nauwkeurigheid schaalindeling (Nm) 5
Geschikt voor verlengstuk Ja
Uitvoering schroevendraaier Nee
Nauwkeurigheid volgens ISO 6789 (%) 3
Kophoogte (mm) 30
Met schaal Ja
VDE getest Nee
Merk Gedore
HS- en goederencode 82041100
Model 8562-001
Type Torque Wrench

Artikelnummers

Artikelnummer 7D766676
EAN 4002805935286
UBB 500642462880
UNSPSC 27111715
Fabrikant artikelnummer 2926997
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.